LEDヘッドランプバルブH11 6500K

 

LEDヘッドランプバルブH11 6500K 5.00 (1件の商品レビュー)

ヘッドライト用として最適な位置にLEDを配置することにより、配光だけでなく明るいポイントまでも再現。 LEDから出る光を無駄なく使用することにより実現した数値以上の実力。
LEDの配置場所をmm単位で最適化することにより、最も明るい部分(ホットゾーン)までも完全再現したうえハロゲンバルブ以上の明るさも実現。mm単位にまでこだわったLEDの配置ポイントにより、上方に飛んでしまう幻惑光はなくしつつ純正ハロゲン以上の照射範囲も実現。
ドライバーユニットを一体化したオールインワンボディにより、圧倒的な取付易さを実現。熱を持ち設置場所に困ってしまうドライバーユニットの設置問題も解消。
純正ハロゲンバルブとの奥行き差(約指二本分(31mm)ほどのスペースがあれば取付可能(ヘッドランプからバルブを外す際の寸法は約指四本分(70mm)ほどが必要です)バルブを外すスペースが確保出来ない場合はヘッドランプを取り外してからバルブを交換する 必要があります。
ヒートシンクのみでは熱ダレして低下してしまう明るさを大型ヒートシンク+高性能電動ファンを使用することにより、優れた放熱性を実現。これによりヘッドライトとして必要十分な明るさ3600Lmを実現。
色温度6500Kの美しい青白光を照射。
タイプ
H11
消費電力(W)
20
定格電圧(V)
12
色温度(K)
6500
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
31099818 301HLB ¥28,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ヘッドライト交換

日産ノートのヘッドライトが暗くて危ない為、このLEDヘッドライトと交換いたしました、最高に明るく満足しております、皆さんも是非とも交換することを望みます、ありがとうございました。

これは注文コード 31099818 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく