ワイヤレスマウス USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5

 

ワイヤレスマウス USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 4.05 (19件の商品レビュー)

消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。
Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。
スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。
無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(当社調べ)
ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
仕様
(射出光線種類)不可視波長域、レシーバ収納、(サイズ分類)M
付属品
動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
質量(g)
(マウス本体)約52※電池含まず、(レシーバ)約2
電源
(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)
1.5
対応OS
Windows 10、Windows RT8.1、8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、Mac OS X 10.10、10.11
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
対応機種
USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh
分解能
1200カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(マウス本体)59×99.8×39、(レシーバ)18.0×13.1×5.7
通信方式
GFSK方式
LED色
不可視光(赤外線)
ボタン数
3個(ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
約500時間
インターフェイス
USB
連続待機時間
約1041日
ホイール数
1個
無線通信方式
2.4GHz
電池使用可能期間
(想定)約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式
光学センサー方式
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番

トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
31339123 M-IR07DRBK ブラック 836-2192 ¥2,640
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
31339132 M-IR07DRBU ブルー 836-2193 ¥2,640
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
31339148 M-IR07DRGN グリーン 836-2194 ¥2,640
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
31339157 M-IR07DRPN ピンク 836-2195 ¥2,640
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
31339166 M-IR07DRRD レッド 836-2196 ¥2,640
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
31339175 M-IR07DRWH ホワイト 836-2197 ¥2,640
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > 在宅環境を快適にする > マウス・キーボード > マウス

平均満足度: 4.05  総レビュー件数: 19商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: PC操作

非常に癖がなくて使いやすいです。
安価で問題なく使えて満足です。

これは注文コード 31339123 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-03-05]

満足度: 5

用途: パソコンで使用

有線からワイヤレスに交換しました。
10年くらい前にワイヤレスを買いましたが値段が高く動作も遅くまた少し離れると動かない、また電池がすぐになくなり使い物にならなかったのですぐに捨てましたがこれはいいですね。有線と全く変わらず使用できます。
この値段なら言うことなしです。

これは注文コード 31339166 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社アスコ通信特機 様 [2020-04-26]

満足度: 5

用途: 事務仕事で

ワイヤレスマウスは10年程前使って壊れて以来こんな物かと暫く使わなかったけど、大分改善されて使い勝手は良い。本体の裏に電源スイッチも付いているし電池の寿命も長いらしいのでメンテが楽でイイすね。買い増ししたいと思います。

これは注文コード 31339157 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-05]

満足度: 5

用途: 仕事

安い!!。電池が長持 手にジャストフィット 壊れません

これは注文コード 31339123 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-31]

満足度: 4

用途: 事務作業

以前にも同じ物を購入し、問題がなかったので2台目を購入しました。
近くで2台を使うと緩衝するのかと思ってましたが、全く影響ありません。
ピンクの色と顔のイラストが職場を和ましてくれます。出来ればいくつか種類があると区別が出来て良いです。

これは注文コード 31339157 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-27]

満足度: 4

用途: 仕事用PC

押し心地も良く、質量も軽いので満足しております。ボタンの音がカチカチしますが、許容範囲です。

これは注文コード 31339123 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-22]

満足度: 3

用途: 事務作業

必要十分なマウスです。
静穏マウスもありますが、カチカチいう方が好きなのでこちらを買いました

ホイールを回した感じと、ホイールクリックの感触もよいです。
ホイールを横に倒してスクロールするような余計な機能もありません。

これは注文コード 31339166 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-07]

満足度: 4

用途: パソコンでしてか使わなよ!

高ければ良いに決まってる。使用感、クリック感、この価格でもまったく問題なし。

これは注文コード 31339157 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-14]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。