iPad・タブレットスタンド

 

iPad・タブレットスタンド 商品レビューを投稿する

7〜13インチタブレットと9.7/12.9インチiPad Pro、iPad Air、iPad、iPad mini対応タブレット用スタンドです。
iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。
見やすい位置への角度可変ができます。
iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転ができます。(360°回転)
支柱は360°回転します。
ホルダーは取り外しができます。
タイプ
卓上スタンド型
特性
360度回転、角度調節
適合機種
9.7/12.9インチiPad Pro、iPad Air、iPad、iPad mini、7〜13インチ程度のタブレット(挟み込み200〜230mm、厚さ10mm以下)
材質
PC(ポリカーボネート)
直径(Φmm)
(台座)180
支柱の高さ(mm)
225
総耐荷重(kg)
1.5
内容量
1個
注意
※iPadにケースなどを取り付けた場合はホルダーに挟み込みができない場合もあります。(挟み込み200〜230mm、厚さ10mm以下対応)
※対応サイズと機器サイズをご確認ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
31325893 MR-TABST14 ¥6,000
¥4,890 1 4,890
5,379 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。