天井埋込形換気扇 二室用 ルーバーセットタイプ

 

天井埋込形換気扇 二室用 ルーバーセットタイプ 5.00 (1件の商品レビュー)

高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能
風圧式高気密シャッター付
用途
浴室・トイレ・洗面所
仕様
24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット(天吊り可能カセット式吐出口)、電源コード(3m)・プラグ、天吊金具付
質量(kg)
3
マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)
樹脂
タイプ
2室換気用低騒音・高静圧形175mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉
消費電力(W)(50/60Hz)
(排・強)29.5/33、(排・弱)21.5/23
材質(ルーバー)
樹脂
材質(羽根)
樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排・強)34.5/34、(排・弱)25/25
風量(m3/h)(50/60Hz)
(排・強)180/170、(排・弱)115/115
開口面積(cm2)
53
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)(排・強)142/133、(排・弱)90/90、(直管相当長30m)(排・強)130/122、(排・弱)84/83
内容量
1台
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※浴室と他の部屋に取り付ける場合は換気扇本体を浴室に取り付けてください。浴室以外に取り付けると本体からの結露水滴下の原因になります。
※1コのスイッチで2台以上を並列運転する場合は別途リレーが必要です。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
適合場所
埋め込み寸法(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
31309617 FY-24CPG7 浴室・トイレ・洗面所 240角 100 ¥27,900
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 換気

とてもしっかりとした換気扇です。強・弱が有り強の吸い込む力は思ったより強く、逆に弱はとても静かに動きます。

これは注文コード 31309617 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく