UFカップ95 PP嵌合蓋 針穴

 

UFカップ95 PP嵌合蓋 針穴 3.00 (1件の商品レビュー)

種別
BF95PP篏合蓋(穴有)
サイズ(mm)
Φ95
商品タイプ
BF95PP篏合蓋(穴有)
内容量
1パック(100個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
18292024 - オープン
¥829 1 829
912 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: テイクアウト用

密閉度が高く、衛生管理上、安心して商品の提供ができる。

これは注文コード 18292024 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-10]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。