USB充電ポート付きノートパソコン用モバイルバッテリー

 

USB充電ポート付きノートパソコン用モバイルバッテリー 商品レビューを投稿する

大容量のリチウムイオンポリマー電池を採用したノートパソコン用のモバイルバッテリー電源です。
USBポート、DCポートの同時出力に対応しています。ノートパソコンに電源供給しながら、スマートフォンなどの同時充電が可能です。
USB出力ポートは自動判別機能により、接続機器へ最適な出力で給電することができます。
5段階のLED表示で蓄電状況・電池残量が一目でわかります。※蓄電中はDC出力ポート、USBポートを使用しないでください。
タブレット、スマートフォンの充電に使えるmicroUSBケーブル付きです。
各種ノートパソコンに対応した11種類のDC変換プラグ付きです。
内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載しています。
万が一の過電流にも安心なリセットヒューズを内蔵しています。
海外でも使えるAC100〜240V対応の蓄電用ACアダプタが付属しています。
持ち運び時に便利なネオプレン製収納ケースが付属しています。
付属品
microUSBケーブル(約0.9m)、DCケーブル(約0.7m)、DC変換プラグ(11種)、ACアダプタ、ACアダプタ用ケーブル、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)
530
出力
(USB)DC5.0V/2.4A(最大)、(DC)DC12V/4.0A(最大)、DC16V/3.5A(最大)、DC19V/3.0A(最大)
出力電圧(V)
DC18
入力電圧(V)
本体/DC15〜19、ACアダプタ/AC100〜240(50/60Hz)
出力電流(A)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×14.5×185
バッテリー
リチウムイオンポリマー
バッテリー電圧(V)
11.1
入力電流(A)
本体/最大1.3、ACアダプタ/2.0
バッテリー容量(mAh)
5200(57.72Wh)
蓄電時間(時間)
約4(付属ACアダプタAC100〜240Vを用いて家庭用コンセントから蓄電)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
31350122 BTL-RDC6N オープン
¥19,900 1 ¥19,900
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。