ジエチルエーテル

ジエチルエーテル 林純薬工業

名称エチルエーテル、Diethyl ether 等級一級 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C2H5OC2H5 濃度(%)≧99 比重d≒0.71 化学組成C2H5OC2H5 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番89-0064-52 危険物の類別第四類 危険物の品名特殊引火物 危険物の数量500mL 特性極めて引火性の高い液体及び蒸気、飲み込むと有害、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系) 平均分子量74.12 CAS登録番号60-29-7 別称エチルエーテル 内容量1本(500mL)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般・個人の方はご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31419474 5001345
1,850
1,790
1,969 (税込)
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする