1穴パンチ

 
1つだけ穴をあけたい時に便利な1穴パンチ、
コンパクトなハンディサイズの1穴タイプの穴あけパンチ。
オフィスはもちろんですが、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な道具です。
穿孔能力:PPC用紙約13枚
穴奥行:13mm
穴径:6mm
穴数:1穴
穿孔能力(枚)
PPC用紙約13枚
材質
鋼板、50%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE))
ブルー
質量(g)
100
穴径(Φmm)
6
外形寸法(mm)
W28×D93×H66
穴数
1(奥行13mm)
グリーン購入法
適合
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
31509853 PU-001(30447) ¥800
¥559 1 559
615 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。