曜日別特売

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2B100)

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2B100) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32574027CBQ2B100-25DCM-HL25(H) ヘッド側
42,630
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
32574036CBQ2B100-50DC-HL50(H) ヘッド側
45,320
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
32574045CBQ2B100-50DCM-HL50(H) ヘッド側
46,860
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
32574054CBQ2B100-50DCM-RL50(R) ロッド側
46,860
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする