CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2D50TF)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2D50TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)600クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) Gロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32579076CBA2D50TF-600-RN
35,640
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする