CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-210Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-210Z) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)210 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33510444 CDG1FN20-210Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
8,030
6,698
7,368 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33510453 CDG1FN20-210Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
12,650
10,980
12,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33510462 CDG1FN20-210Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
14,850
12,980
14,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33510478 CDG1FN20-210Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
16,500
15,980
17,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする