CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1FN40-100TZ)

CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1FN40-100TZ) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式単動引込み ストローク(mm)100 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33537726 CDG1FN40-100TZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
11,990
10,980
12,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33537735 CDG1FN40-100TZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
19,360
17,980
19,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33537744 CDG1FN40-100TZ-B54
CADデータダウンロード
B54
19,800
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする