CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-380Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-380Z) SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)380 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33685636 CDG1LA50-380Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
24,750
22,980
25,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33685645 CDG1LA50-380Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
31,350
28,980
31,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33685654 CDG1LA50-380Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
33,550
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする