CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-280Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-280Z) SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)280 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33751156 CDG1LN50-280Z-M9BL
CADデータダウンロード
3 M9B
27,230
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33751165 CDG1LN50-280Z-B54
CADデータダウンロード
0.5 B54
28,220
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする