CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-65Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-65Z) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)65 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33808802 CDG1TA32-65Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
9,080
8,398
9,238 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33808818 CDG1TA32-65Z-A93LS
CADデータダウンロード
A93
11,220
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33808827 CDG1TA32-65Z-A93
CADデータダウンロード
A93
13,040
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする