CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-700Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-700Z) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)700 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33808872 CDG1TA32-700Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
15,950
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33808888 CDG1TA32-700Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
24,970
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33808897 CDG1TA32-700Z-M9BAZ
CADデータダウンロード
M9BA
25,630
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする