CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-320Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-320Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)320クッション(N) ラバークッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33925115CDG1UN40-320Z-A93LA93
18,870
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33925124CDG1UN40-320Z-C73CLC73C
21,070
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33925133CDG1UN40-320Z-M9NLM9N
21,290
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする