CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDG1WZN40)

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDG1WZN40) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33962644 CDG1WZN40-25Z
CADデータダウンロード
(-) ロッド先端おねじ 25
9,850
8,898
9,788 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33962653 CDG1WZN40-50Z
CADデータダウンロード
(-) ロッド先端おねじ 50
10,290
9,398
10,338 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33962662 CDG1WZN40-75Z
CADデータダウンロード
(-) ロッド先端おねじ 75
10,730
9,698
10,668 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33962678 CDG1WZN40-100Z
CADデータダウンロード
(-) ロッド先端おねじ 100
11,170
9,998
10,998 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33962687 CDG1WZN40-80Z
CADデータダウンロード
(-) ロッド先端おねじ 80
11,170
9,998
10,998 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33962696 CDG1WZN40-125Z
CADデータダウンロード
(-) ロッド先端おねじ 125
11,610
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33962705 CDG1WZN40-150Z
CADデータダウンロード
(-) ロッド先端おねじ 150
12,050
10,980
12,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33962714 CDG1WZN40-150FZ
CADデータダウンロード
(F) ロッド先端めねじ 150
12,050
10,980
12,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33962723 CDG1WZN40-160Z
CADデータダウンロード
(-) ロッド先端おねじ 160
12,930
11,980
13,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33962732 CDG1WZN40-200FZ
CADデータダウンロード
(F) ロッド先端めねじ 200
12,930
11,980
13,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33962748 CDG1WZN40-250Z
CADデータダウンロード
(-) ロッド先端おねじ 250
13,810
12,980
14,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33962757 CDG1WZN40-120Z-XC6
CADデータダウンロード
(-) ロッド先端おねじ 120
13,920
12,980
14,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする