CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-12Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-12Z) SMC

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)12 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 揺動受け金具(-) 金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ取付形態
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34159615 CDJ2D16-12Z-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付 (-) 金具なし
3,630
3,398
3,738 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34159624 CDJ2D16-12Z-W-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付 (W) 2山ナックルジョイント
4,140
3,798
4,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34159633 CDJ2D16-12Z-W-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付 (W) 2山ナックルジョイント
4,470
3,998
4,398 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする