CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-30AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-30AZ) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35110145 CDM2L20-30AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
7,810
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35110154 CDM2L20-30AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
11,770
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35110163 CDM2L20-30AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
12,430
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35110172 CDM2L20-30AZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
14,520
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
35110188 CDM2L20-30AZ-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
15,180
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
35110197 CDM2L20-30AZ-M9BZ
CADデータダウンロード
M9B
15,400
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする