CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-40AZ)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-40AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35287236CDM2RA25-40AZ(-) オートスイッチなし
8,640
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35287254CDM2RA25-40AZ-A93A93
12,600
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
35287272CDM2RA25-40AZ-A93LA93
13,260
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35287297CDM2RA25-40AZ-A93ZA93
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35287315CDM2RA25-40AZ-C73CLC73C
15,460
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35287333CDM2RA25-40AZ-M9BLM9B
15,460
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35287358CDM2RA25-40AZ-M9BWLM9BW
16,010
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする