SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A25-5DCZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35621915
CDQ2A25-5DCZ-XC2
CADデータダウンロード
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35621924
CDQ2A25-5DCZ-M9BVS
CADデータダウンロード
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35621933
CDQ2A25-5DCZ-M9NVL
CADデータダウンロード
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください