CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A50-20SFZ)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A50-20SFZ) SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式(S) 単動 : 押出し ストローク(mm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35701898 CDQ2A50-20SFZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
12,430
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
35701907 CDQ2A50-20SFZ-M9N
CADデータダウンロード
M9N
18,260
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
35701916 CDQ2A50-20SFZ-M9PAVL
CADデータダウンロード
M9PAV
21,560
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする