CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-25+25DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B25-25+25DZ) SMC

チューブ内径(Φmm)25 ストロークS2(mm)25 ストロークS1(mm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35868403 CDQ2B25-25+25DZ-XC10
CADデータダウンロード
17,710
16,980
18,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
35868412 CDQ2B25-25+25DZ-A93L-XC11
CADデータダウンロード
25,030
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
35868428 CDQ2B25-25+25DZ-M9BVL-XC11
CADデータダウンロード
28,110
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする