CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWF63)

CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWF63) SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36300005 CDQ2KWF63-30DZ
CADデータダウンロード
30
28,110
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
36300014 CDQ2KWF63-25DMZ
CADデータダウンロード
25
28,770
26,980
29,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
36300023 CDQ2KWF63-100DMZ
CADデータダウンロード
100
35,040
31,980
35,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
36300032 CDQ2KWF63-25DMZ-M9BL
CADデータダウンロード
25
35,040
31,980
35,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
36300048 CDQ2KWF63-50DMZ-M9BL
CADデータダウンロード
50
37,730
32,980
36,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする