CD Series(CDS1GH160TF)
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
タイプ(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類(TF) G
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08