CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-130)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-130) SMC

チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)130 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36772198 CDS2F140-130-A93L
CADデータダウンロード
51,590
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36772207 CDS2F140-130-M9BWL
CADデータダウンロード
54,340
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36772216 CDS2F140-130-A59WL
CADデータダウンロード
56,210
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36772225 CDS2F140-130-A54Z
CADデータダウンロード
56,210
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36772234 CDS2F140-130-XC86D
60,670
55,980
61,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36772243 CDS2F140-130-A53-XC3BD
61,550
55,980
61,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする