CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN20SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN20SV) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37074905 CG5LN20SV-75
CADデータダウンロード
75
21,450
19,980
21,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
37074914 CG5LN20SV-300
CADデータダウンロード
300
29,100
28,980
31,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする