CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HFY50C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HFY50C) SMC

チューブ内径(Φmm)50 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(H) ステンレス 14 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37103377 CH2HFY50C-50
CADデータダウンロード
50
29,370
27,980
30,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37103386 CH2HFY50C-130A
CADデータダウンロード
130
32,630
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37103395 CH2HFY50C-250A
CADデータダウンロード
250
35,710
32,980
36,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37103404 CH2HFY50C-400
CADデータダウンロード
400
40,150
36,980
40,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37103413 CH2HFY50C-500
CADデータダウンロード
500
43,230
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする