SMC SMCの 油圧機器・油圧ホース SMCの 油圧シリンダ CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2EWB32B) アルミ合金 3.5 MPaシリーズ CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2EWB32B) 注文コード 37112687 ストローク(mm)50 チューブ内径(Φmm)32 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなし オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CHD2EWB32B-50 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 37112687 CHD2EWB32B-50 CADデータダウンロード ¥37,900 ¥33,980 ¥33,980 ¥37,378 (税込) 30日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 油圧シリンダ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ミニ油圧シンリンダ―用先端金具 JPN 税込¥2,308~ ¥2,098~ ミニ高圧油圧シリンダPM-25(ロット側トラニオン形) JPN 税込¥48,378~ ¥43,980~ ミニ高圧油圧シリンダPM-15(ロット側フランジ形) JPN 税込¥38,478~ ¥34,980~ ミニ高圧油圧シリンダPM-40(ロッド側トラニオン形) JPN 税込¥61,578~ ¥55,980~ ミニ高圧油圧シリンダPMD-30(ロット側フランジ形) JPN 税込¥64,878~ ¥58,980~ ミニ高圧油圧シリンダPM-25(クレビス形) JPN 税込¥45,078~ ¥40,980~ ミニ高圧油圧シリンダPM-30(ロッド側フランジ形) JPN 税込¥46,178~ ¥41,980~ ミニ高圧油圧シリンダPM-15(クレビス形) JPN 税込¥40,678 ¥36,980 ミニ高圧油圧シリンダPM-15(フート形) JPN 税込¥40,678~ ¥36,980~ ミニ高圧油圧シリンダPM-30(フート形) JPN 税込¥49,478~ ¥44,980~ ミニ高圧油圧シリンダPMD-30(ロット側トラニオン形) JPN 税込¥70,378~ ¥63,980~ ミニ高圧油圧シリンダPMD-25(フート形) JPN 税込¥64,878~ ¥58,980~ ミニ高圧油圧シリンダPM-30(クレビス形) JPN 税込¥48,378~ ¥43,980~ ミニ高圧油圧シリンダPM-25(基本形) JPN 税込¥38,478~ ¥34,980~ ミニ高圧油圧シリンダPMD-15(ロット側トラニオン形) JPN 税込¥60,478 ¥54,980 ミニ高圧油圧シリンダPM-25(ロッド側フランジ形) JPN 税込¥48,378~ ¥43,980~ ミニ高圧油圧シリンダPM-20(クレビス形) JPN 税込¥40,678~ ¥36,980~ ミニ高圧油圧シリンダPM-20(フート形) JPN 税込¥40,678~ ¥36,980~ ミニ高圧油圧シリンダPM-40(基本形) JPN 税込¥48,378~ ¥43,980~ ミニ高圧油圧シリンダPM-25(フート形) JPN 税込¥46,178~ ¥41,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース油圧機器・油圧ホース油圧シリンダ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります 油圧ユニット 油圧ポンプ 油圧バルブ 油圧シリンダ 高圧用管継手 油圧(高圧)用カプラ 油圧ホース 油圧補器 シェアする マイページ 最近見た商品