CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST140TN)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST140TN) SMC

チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(TN) NPT 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37466022 CLST140TN-170
CADデータダウンロード
170
190,850
179,800
197,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
37466038 CLST140TN-400
CADデータダウンロード
400
200,970
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
37466047 CLST140TN-400-DM9N
CADデータダウンロード
400
203,890
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする