SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-75C)
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37720612
CP96SDB50-75C
CADデータダウンロード
¥17,600
¥
16,980
¥18,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37720628
CP96SDB50-75C-XC68
CADデータダウンロード
¥21,010
¥
19,980
¥21,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37720637
CP96SDB50-75C-M9B
CADデータダウンロード
¥22,660
¥
19,980
¥21,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください