CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2LC25)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2LC25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37847014CQ2LC25-5D5
5,830
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
37847023CQ2LC25-10DM10
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
37847032CQ2LC25-20D20
6,600
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
37847048CQ2LC25-25D25
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
37847057CQ2LC25-10DC10
6,990
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
37847066CQ2LC25-30D30
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
37847075CQ2LC25-25DM25
7,260
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
37847084CQ2LC25-20DC20
7,480
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
37847093CQ2LC25-35D35
7,480
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
37847102CQ2LC25-40D40
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
37847118CQ2LC25-35DM35
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
37847127CQ2LC25-20DCM20
7,870
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
37847136CQ2LC25-50D50
8,470
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
37847145CQ2LC25-50DM50
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする