CXSM Series(CXSM25M)

CXSM Series(CXSM25M) SMC CXSM Series(CXSM25M) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受形 内容量1個
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39568917 CXSM25M-15
CADデータダウンロード
15 (-) オートスイッチなし
19,800
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39568926 CXSM25M-20
CADデータダウンロード
20 (-) オートスイッチなし
19,800
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39568935 CXSM25M-25
CADデータダウンロード
25 (-) オートスイッチなし
20,460
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39568944 CXSM25M-40
CADデータダウンロード
40 (-) オートスイッチなし
21,180
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39568953 CXSM25M-50
CADデータダウンロード
50 (-) オートスイッチなし
21,840
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39568962 CXSM25M-75
CADデータダウンロード
75 (-) オートスイッチなし
23,540
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39568978 CXSM25M-100
CADデータダウンロード
100 (-) オートスイッチなし
25,250
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39568987 CXSM25M-80
CADデータダウンロード
80 (-) オートスイッチなし
25,250
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39568996 CXSM25M-75-Z73S
CADデータダウンロード
75 Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,690
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39569005 CXSM25M-50-Z73L
CADデータダウンロード
50 Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
26,790
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39569014 CXSM25M-75-Z73L
CADデータダウンロード
75 Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
28,490
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39569023 CXSM25M-100-Z73L
CADデータダウンロード
100 Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,200
27,980
30,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45198658 CXSM25M-60-Y7PL
CADデータダウンロード
60 Y7P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
30,800
28,980
31,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする