曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-370BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-370BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)370配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39666235CY1SG15-370BZ-X2423
49,830
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39666244CY1SG15-370BZ
49,830
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39666253CY1SG15-370BZ-A93V
53,900
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39666262CY1SG15-370BZ-A93L
53,900
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39666278CY1SG15-370BZ-A93L-X2423
53,900
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39666287CY1SG15-370BZ-X322
55,990
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39666296CY1SG15-370BZ-M9BL
56,100
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする