CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-125Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-125Z) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)125 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39689746 CY1SG25-125Z
CADデータダウンロード
54,890
49,980
54,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
39689755 CY1SG25-125Z-A93V
CADデータダウンロード
58,960
53,980
59,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
39689764 CY1SG25-125Z-A93VL
CADデータダウンロード
59,620
53,980
59,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
39689773 CY1SG25-125Z-M9BW
CADデータダウンロード
61,050
55,980
61,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
39689782 CY1SG25-125Z-M9BL
CADデータダウンロード
61,160
55,980
61,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする