CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-320Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-320Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)320 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39731992 CY1SG40-320Z
CADデータダウンロード
108,080
98,980
108,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
39732008 CY1SG40-320Z-A93
CADデータダウンロード
111,490
98,980
108,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
39732017 CY1SG40-320Z-A93L
CADデータダウンロード
112,150
99,980
109,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
39732026 CY1SG40-320Z-A93V
CADデータダウンロード
112,150
99,980
109,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
39732035 CY1SG40-320Z-M9BL
CADデータダウンロード
114,350
99,980
109,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする