ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3N)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3N) SMC

圧力表示(-) Mpa 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
接続口径
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39995926 ITV2050-31N3N
CADデータダウンロード
(3) 電圧形DC0~10V (N) ケーブルコネクタなし (N) NPT (-) ブラケットなし (3) 3/8 (0) DC24+10%/-10% (5) 0.9 (1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする