KPQU_KPGU - ブランチ(KPGU10)

KPQU_KPGU - ブランチ(KPGU10) SMC

形状ブランチ 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R 材質(G) ステンレス (SUS304) 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接続ねじ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40090575 KPGU10-02-X193
CADデータダウンロード
1/4
14,960
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40090584 KPGU10-03-X193
CADデータダウンロード
3/8
15,800
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする