SMC
KQ2VS (インチ) - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS05)
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ
ねじの種類
NPT
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
接続ねじ
管接続口径
シール方式
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40129093
KQ2VS05-34AS1
CADデータダウンロード
Φ3/16
1/8
-
シール剤なし
(A) 黄銅
¥5,140
¥
4,498
¥4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129102
KQ2VS05-34AP
CADデータダウンロード
Φ3/16
-
1/8
シール剤付
(A) 黄銅
¥5,660
¥
4,998
¥5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129118
KQ2VS05-34NP
CADデータダウンロード
Φ3/16
-
1/8
シール剤付
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥5,880
¥
4,998
¥5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください