LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-800)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-800) - SMC
ストローク(mm)800リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40348902LEFS25B-800-S3C917(C) JXCコントローラ付属-
142,070
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40348848LEFS25B-800-(-) コントローラなし
71,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
40348857LEFS25B-800-S16N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,550
取扱い終了
返品不可
40348866LEFS25B-800-S36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,000
取扱い終了
返品不可
40348875LEFS25B-800-R36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,200
取扱い終了
返品不可
40348884LEFS25B-800-MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
105,800
取扱い終了
返品不可
40348893LEFS25B-800-R1MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
115,250
取扱い終了
返品不可
40348918LEFS25B-800-RBMJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
153,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40348848LEFS25B-80072391358LEFS25B-800LEFS25B-800 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72391358電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする