LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25LS2B)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25LS2B) - SMC
リード(mm)(B) 6モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40362123LEFS25LS2B-5050-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
91,030
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362132LEFS25LS2B-100100-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
91,030
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362148LEFS25LS2B-200200-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
94,110
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362157LEFS25LS2B-250250-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
97,190
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362166LEFS25LS2B-300300-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
97,190
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362175LEFS25LS2B-350350-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
100,270
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362184LEFS25LS2B-600600-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
106,430
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362193LEFS25LS2B-100B100-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
114,570
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362202LEFS25LS2B-200B200-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
117,650
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362218LEFS25LS2B-300B300-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
120,730
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362227LEFS25LS2B-500B500-(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
126,890
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362236LEFS25LS2B-50-S2A1H50(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
172,480
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362245LEFS25LS2B-200-S2A1200(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
173,860
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362254LEFS25LS2B-200-S2A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
175,560
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362263LEFS25LS2B-150-S5A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
177,710
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362272LEFS25LS2B-100-S2A11100(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
178,920
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362288LEFS25LS2B-150-S2A21150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
182,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362297LEFS25LS2B-150-SAA2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
182,990
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362306LEFS25LS2B-100-R2A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2
183,650
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362315LEFS25LS2B-350-S5A2H350(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
183,870
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362324LEFS25LS2B-200-S5A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
184,140
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362333LEFS25LS2B-150-SAA2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
184,690
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362342LEFS25LS2B-500-S5A1H500(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
186,950
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362358LEFS25LS2B-600-S2A1H600(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
187,880
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362367LEFS25LS2B-150-SAA21150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(A) 10
191,130
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362376LEFS25LS2B-500-S5A11500(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
193,380
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362385LEFS25LS2B-450-SAA1H450(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(A) 10
193,930
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362394LEFS25LS2B-300-R5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
199,320
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362403LEFS25LS2B-100B-S2A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2
200,970
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362412LEFS25LS2B-50B-S2A1H50(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(2) 2
200,970
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362428LEFS25LS2B-100B-S5A1100(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
202,400
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362437LEFS25LS2B-200B-S5A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5
207,190
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362446LEFS25LS2B-600-R5A2H600(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
208,560
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362455LEFS25LS2B-100B-S5A11100(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
210,540
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362464LEFS25LS2B-400B-S5A1H400(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5
213,350
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362473LEFS25LS2B-200-RAA2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
217,360
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362482LEFS25LS2B-200-RAA1H200(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
217,360
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362498LEFS25LS2B-600-RAA2600(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
227,980
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40362507LEFS25LS2B-600-RAA2H600(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
229,680
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする