LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-550B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-550B) SMC

ストローク(mm)550 リード(mm)(A) 16 モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(-) ストレート アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) コントローラ取付方法(D) DINレール取付形 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40404516 LEFS32A-550B-R5AN1D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
153,560
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40404525 LEFS32A-550B-RA6PD
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
153,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする