L Series(LEFS40A-1200B)

L Series(LEFS40A-1200B) SMC

ストローク(mm)1200 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 寸法(mm)40 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート モータオプション(B) ロック付 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40461313 LEFS40A-1200B-S11N1
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
185,900
179,800
197,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40461295 LEFS40A-1200B
CADデータダウンロード
-
136,200
 
 
取扱い終了

返品不可
40461304 LEFS40A-1200B-S36N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
168,300
 
 
取扱い終了

返品不可
40461322 LEFS40A-1200B-R36P3D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
173,950
 
 
取扱い終了

返品不可
40461338 LEFS40A-1200B-S56N5
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
175,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40461347 LEFS40A-1200B-R56N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
178,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40461295 LEFS40A-1200B 72465034 LEFS40A-1200B LEFS40A-1200B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72465034 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ SMC 1台 139,800 税込153,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする