LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH32S7H)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH32S7H) SMC

リード(mm)(H) 24 駆動方式ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W モータ配置(-) ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40519298 LEFSH32S7H-850-S2B2
CADデータダウンロード
850 (B2) LECSB2 (200V~230V) (H) テーブル:高精度形 (S) 標準ケーブル (2) 2
244,200
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40519307 LEFSH32S7H-350-S5B21
CADデータダウンロード
350 (B2) LECSB2 (200V~230V) (H) 高精度形 (S) 標準ケーブル (5) 5
245,030
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40519316 LEFSH32S7H-400-S5B21
CADデータダウンロード
400 (B2) LECSB2 (200V~230V) (H) 高精度形 (S) 標準ケーブル (5) 5
245,030
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40519325 LEFSH32S7H-900-S5B2H
CADデータダウンロード
900 (B2) LECSB2 (200V~230V) (H) テーブル:高精度形 (S) 標準ケーブル (5) 5
249,480
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40519334 LEFSH32S7H-1000-S5B2H
CADデータダウンロード
1000 (B2) LECSB2 (200V~230V) (H) テーブル:高精度形 (S) 標準ケーブル (5) 5
252,730
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40519343 LEFSH32S7H-300-S5C2
CADデータダウンロード
300 (C2) LECSC2 (200V~230V) (H) 高精度形 (S) 標準ケーブル (5) 5
261,580
239,800
263,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40519352 LEFSH32S7H-300-S5C1H
CADデータダウンロード
300 (C1) LECSC1 (100V~120V) (H) 高精度形 (S) 標準ケーブル (5) 5
263,290
239,800
263,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40519368 LEFSH32S7H-400-S5C1
CADデータダウンロード
400 (C1) LECSC1 (100V~120V) (H) 高精度形 (S) 標準ケーブル (5) 5
264,830
239,800
263,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40519377 LEFSH32S7H-450-S5C1H
CADデータダウンロード
450 (C1) LECSC1 (100V~120V) (H) 高精度形 (S) 標準ケーブル (5) 5
269,780
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40519386 LEFSH32S7H-650-S2C1H
CADデータダウンロード
650 (C1) LECSC1 (100V~120V) (H) 高精度形 (S) 標準ケーブル (2) 2
274,120
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40519395 LEFSH32S7H-800-R5B21
CADデータダウンロード
800 (B2) LECSB2 (200V~230V) (H) 高精度形 (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
276,540
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40519404 LEFSH32S7H-900-S5C2H
CADデータダウンロード
900 (C2) LECSC2 (200V~230V) (H) 高精度形 (S) 標準ケーブル (5) 5
282,760
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40519413 LEFSH32S7H-800-S5C11
CADデータダウンロード
800 (C1) LECSC1 (100V~120V) (H) 高精度形 (S) 標準ケーブル (5) 5
285,950
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40519422 LEFSH32S7H-1000-S5C2H
CADデータダウンロード
1000 (C2) LECSC2 (200V~230V) (H) 高精度形 (S) 標準ケーブル (5) 5
286,000
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40519438 LEFSH32S7H-450-R5C1H
CADデータダウンロード
450 (C1) LECSC1 (100V~120V) (H) 高精度形 (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
288,310
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40519447 LEFSH32S7H-50B-S5C21
CADデータダウンロード
50 (C2) LECSC2 (200V~230V) (H) 高精度形 (S) 標準ケーブル (5) 5
298,380
269,800
296,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40519456 LEFSH32S7H-800-R5C21
CADデータダウンロード
800 (C2) LECSC2 (200V~230V) (H) 高精度形 (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
304,480
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40519465 LEFSH32S7H-650B-S2C1H
CADデータダウンロード
650 (C1) LECSC1 (100V~120V) (H) 高精度形 (S) 標準ケーブル (2) 2
308,280
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40519474 LEFSH32S7H-500B-R5S1H
CADデータダウンロード
500 (S1) LECSS1 (100V~120V) (H) 高精度形 (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
309,870
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする