LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-300B)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-300B) - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38061345LEY25A-300B-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
114,510
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38061354LEY25A-300B-RA(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
116,600
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38061388LEY25A-300B-RAAN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
135,140
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38061397LEY25A-300B-RAAN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
143,220
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38061336LEY25A-300B-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
100,850
取扱い終了
返品不可
38061363LEY25A-300B-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
107,300
取扱い終了
返品不可
38061372LEY25A-300B-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
111,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする