L Series(LEY32B-150L)

L Series(LEY32B-150L) SMC

ストローク(mm)150 リード(mm)(B) 8 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38130925 LEY32B-150L-S5AN1
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) (5) 5 (1) 1.5
103,570
93,980
103,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38130916 LEY32B-150L-S36N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (3) 3 (3) 3
94,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38130934 LEY32B-150L-RA6N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (A) 10 (1) 1.5
116,150
 
 
取扱い終了

返品不可
38130943 LEY32B-150L-R36N1-X5
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (3) 3 (1) 1.5
116,150
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする