MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWT80)

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWT80) SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38474275 MBWT80-30Z
CADデータダウンロード
30
27,780
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38474284 MBWT80-50Z
CADデータダウンロード
50
27,780
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38474293 MBWT80-100Z-XC30
CADデータダウンロード
100
31,190
28,980
31,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38474302 MBWT80-150Z
CADデータダウンロード
150
31,300
28,980
31,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする