SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-1200Z)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1200
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38576168
MDBB100-1200Z
CADデータダウンロード
¥
74,800
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38576186
MDBB100-1200Z-XC4
CADデータダウンロード
¥
76,450
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38576204
MDBB100-1200Z-M9B-XC4
CADデータダウンロード
¥
82,060
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください