SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-90Z)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
90
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38776088
MDBD80-90Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
24,940
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38776097
MDBD80-90Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
29,210
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38776106
MDBD80-90Z-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
30,970
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38776115
MDBD80-90Z-A54
CADデータダウンロード
A54
¥
32,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください